Brocas
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
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Maquinação
Furar
Brocas
0B995704
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 3.2 mm HSS-Co5 cy
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0B995704
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
65
Broca de diâmetro (mm)
3.2
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
36
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0B995704
EAN
4015448412960
UBB
500573643128
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860632