text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 13.5 mm HSS-Co5 c


Referência 8T010341
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 160
Broca de diâmetro (mm) 13.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 108
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8T010341
EAN 4015448514848
UBB 500583612188
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860735
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.