Brocas
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
Furar
Brocas
7P946818
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
Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 11.8 mm HSS-Co5 c
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7P946818
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
142
Broca de diâmetro (mm)
11.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
94
Adequado para aço inoxidável
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7P946818
EAN
4015448777892
UBB
500583234819
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860718