text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 4.5 mm HSS-Co cylinder shank extr


Referência 0J245866
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 58
Broca de diâmetro (mm) 4.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 24
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0J245866
EAN 4015448525073
UBB 500573718870
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862466
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.