Brocas
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
Furar
Brocas
5L558921
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
Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 14 mm HSS-Co TiN cylinder shank e
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L558921
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
54
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
107
Broca de diâmetro (mm)
14
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
54
Adequado para plástico
Sim
Adequado para aço
Sim
Adequado para ferro fundido
Sim
Adequado para metais não ferrosos
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L558921
EAN
4015448527640
UBB
500582464433
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000862615