text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 Type UNI nominal diameter 12 mm HSS-Co TiN cylinder shank e


Referência 4Y475909
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 51
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 102
Broca de diâmetro (mm) 12
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 51
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat
Código pautal 82075060

Números do artigo

Referência 4Y475909
EAN 4015448527602
UBB 500582290432
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000862611
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.