text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 8 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh


Referência 5P468234
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 79
Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 37
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 5P468234
EAN 4015448677635
UBB 500582522768
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861790
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.