text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 6 mm HSS cylinder shank extra-short


Referência 4R868091
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 28
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 28
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4R868091
EAN 4015448514671
UBB 500582203310
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860060
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.