text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 6.5 mm HSS cylinder shank extra-sho


Referência 6A883234
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 31
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 6.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 31
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 6A883234
EAN 4015448514688
UBB 500582669049
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860065
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.