text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 5.8 mm HSS cylinder shank extra-sho


Referência 7K620536
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 28
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 66
Broca de diâmetro (mm) 5.8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 28
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 7K620536
EAN 4015448514657
UBB 500583179139
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860058
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.