text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 3.3 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Referência 8A853530
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 49
Broca de diâmetro (mm) 3.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 18
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 8A853530
EAN 4015448677284
UBB 500583376305
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861758
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.