Brocas
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
Furar
Brocas
3G651566
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 13 mm HSS-Co cylinder shank extra-s
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3G651566
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
51
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
102
Broca de diâmetro (mm)
13
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
51
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Código pautal
82075060
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3G651566
EAN
4015448677758
UBB
500581733325
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861801