text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11 mm HSS cylinder shank extra-shor


Referência 2E839729
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 95
Broca de diâmetro (mm) 11
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS
Ângulo da ponta (°) 118
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2E839729
EAN 4015448514787
UBB 500581380796
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000860202
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.