Brocas
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
Furar
Brocas
2N676125
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS cylinder shank extra-sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2N676125
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
47
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
95
Broca de diâmetro (mm)
11.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
47
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2N676125
EAN
4015448514794
UBB
500581465936
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000860203