text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co cylinder shank extra


Referência 2H537535
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 95
Broca de diâmetro (mm) 11.5
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 47
Adequado para aço Sim
Material de corte HSS-E
Ângulo da ponta (°) 130
Forma da haste Cilíndrico
Direção de corte Direita
Broca em espiral Sim
Marca Promat

Números do artigo

Referência 2H537535
EAN 4015448677727
UBB 500581400677
UNSPSC 20111611
Artigo do fabricante nr 4000861798
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.