Brocas
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
Furar
Brocas
1V779425
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
Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 1 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V779425
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
6
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
26
Broca de diâmetro (mm)
1
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
6
Adequado para aço
Sim
Material de corte
HSS-E
Ângulo da ponta (°)
130
Forma da haste
Cilíndrico
Direção de corte
Direita
Broca em espiral
Sim
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V779425
EAN
4015448677208
UBB
500581262317
UNSPSC
20111611
Artigo do fabricante nr
4000861747