text.skipToContent text.skipToNavigation

Twist drill case DIN 338 type N 1–10 mm increasing by 0.5 mm HSS-Co5 170-part RU


Referência 0Q035463
Embalagem Caso
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10
Número total de ferramentas 170
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Embalado por 1

Especificações

Embalagem Caso
Sistema de fixação Outro
Diâmetro nominal (mm) 1 - 10
Número total de ferramentas 170
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Número de brocas para vidro 0
Número de brocas para cerâmica 0
Número de brocas para azulejo 0
Número de brocas universais 0
Número de brocas para betão 0
Número de brocas para aço inoxidável 0
Número de brocas para madeira 0
Número de brocas para plástico 0
Número de brocas para metais não ferrosos 0
Número de brocas para aço 0
Número de brocas para pedra 0
Marca Ruko

Números do artigo

Referência 0Q035463
EAN 4007140036254
UBB 500573819934
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 215200/RUKO
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.