text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca vermelho 1/8 5m


Referência 8F864630
Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 3.2
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 3.2
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 1.6
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Diâmetro nominal em polegadas 1/8 polegada
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 8F864630
EAN 8712734054779
UBB 500640723044
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS32R-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.