text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 9.5-4.8mm amarelo 2:1 5m


Referência 1B452542
Cor Yellow
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificações

Cor Yellow
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 9.5
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 4.7
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 1B452542
EAN 8712734074111
UBB 500640728662
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS95Y-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.