text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 9.0-3.0mm vermelho 3:1 5m


Referência 2T938386
Cor Red
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 9
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 3
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca RIPCA

Números do artigo

Referência 2T938386
EAN 8712734142919
UBB 500640717699
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSR090030-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.