Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
7E919257
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
Tubo retrátil Ripca 6.4-3.2mm preto 2:1 150m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7E919257
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.64
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
150
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.64
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
150
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
6.4
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
3.2
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7E919257
EAN
8712734041199
UBB
500640726278
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS64B-150