text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 6.0-2.0mm branco 5m


Referência 5Q289640
Cor Branco
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 2
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 5Q289640
EAN 8712734142858
UBB 500640731617
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSW060020-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.