text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 6.0 - 2.0mm azul 5m


Referência 2X256687
Cor Azul
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 6
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 2
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 2X256687
EAN 8712734142872
UBB 500640731047
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSU060020-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.