Mangas Termo retrateis
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
5W550928
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
Tubo retrátil Ripca 50.8-25.4mm preto 2:1 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5W550928
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
1.14
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
1.14
Tipo
Termorretrátil
Comprimento
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
50.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
25.4
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5W550928
EAN
8712734016784
UBB
500644363680
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS508B-5