text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 4.8-2.4mm azul 2:1 5m


Referência 4Y429227
Cor Azul
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 4.8
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 4.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 2.4
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 4Y429227
EAN 8712734071752
UBB 500640725692
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS48U-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.