Mangas Termo retrateis
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
Maquinação
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
9A095844
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
Tubo retrátil Ripca 4.8-1.6mm amarelo 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9A095844
Cor
Yellow
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
4.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
4.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
1.6
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Sim
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
39172310
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9A095844
EAN
8712734142841
UBB
500640732292
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSY048016-5