text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 38.1-19.1mm preto 2:1 5m


Referência 4X461119
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 1.02
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 1.02
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 31.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 15.9
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 4X461119
EAN 8712734016753
UBB 500644363011
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS381B-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.