Mangas Termo retrateis
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
Maquinação
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
3E622881
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
Tubo retrátil Ripca 38.1-19.1mm amarelo 2:1 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3E622881
Cor
Yellow
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
31.8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Yellow
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
31.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
15.9
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
39172310
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3E622881
EAN
8712734074081
UBB
500640724604
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS381Y-5