text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Shrink Tubing 3:1 3-1mm 5m Red


Numéro d'article 8Z181517
Colour Red
Halogen free No
Wall thickness after shrinking (mm) 0.55
Type Heat-shrink
Length (mm) 5
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Emballé par 1

Spécifications

Colour Red
Halogen free No
Wall thickness after shrinking (mm) 0.55
Type Heat-shrink
Length (mm) 5
Material Other
Operating temperature (°C) -55 - 135
Inner diameter before heat-shrink (mm) 3
Inner diameter after heat-shrink (mm) 1
Transparent No
Printable No
With inner glue No
UL approval Yes
Brand Ripca
Type Shrink Tubing

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Z181517
EAN 8712734142766
UBB 500640717020
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant HSR030010-5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.