Mangas Termo retrateis
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
3V269558
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
Tubo retrátil Ripca 3.0-1.0mm preto 3:1 com revestimento adesivo 3.0-1.0mm - 5m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V269558
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
3
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
3
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
1
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Sim
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V269558
EAN
8712734036607
UBB
500644365255
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSSA3B-5