text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Tubo retrátil Ripca 3.0-1.0mm branco 5m


Referência 7G559450
Cor Branco
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 3
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 1
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 7G559450
EAN 8712734142759
UBB 500640731468
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSW030010-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.