Mangas Termo retrateis
Todas as categorias
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Veiligheidsproducten
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Material elétrico
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
9V910899
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
Tubo retrátil Ripca 25.4-12.7mm vermelho 2:1 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9V910899
Cor
Red
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
25.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
25.4
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
12.7
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
39172310
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9V910899
EAN
8712734054762
UBB
500640721899
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS254R-5