text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 24.0-8.0mm preto 3:1 2m


Referência 6V411591
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 1
Tipo Termorretrátil
Comprimento 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 1
Tipo Termorretrátil
Comprimento 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 8
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 6V411591
EAN 8712734109240
UBB 500640716600
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSB240080-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.