text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 24.0-8.0mm azul 2m


Objednací číslo 4K525570
Cor Azul
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Baleno po 1

Specifikace

Cor Azul
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 8
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Shrink Tubing

Čísla materiálu

Objednací číslo 4K525570
EAN 8712734110017
UBB 500641924179
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky HSU240080-2
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.