text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 24.0 - 8.0 mm vermelho 2m


Referência 2L846774
Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 8
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 2L846774
EAN 8712734109493
UBB 500641922504
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSR240080-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.