text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 24.0 - 8.0 mm branco 2m


Referência 4U575000
Cor Branco
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 2
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 24
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 8
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 4U575000
EAN 8712734109660
UBB 500641924336
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSW240080-2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.