Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
8N655011
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
Tubo retrátil Ripca 19.0-9.6mm azul 2:1 50m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8N655011
Cor
Azul
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
19.1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
50
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
19.1
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
9.5
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8N655011
EAN
8712734082628
UBB
500640721063
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS190U-50