text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 18.0-6.0mm preto 3:1 com revestimento adesivo 5m


Referência 9C338405
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 18
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 18
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 6
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Sim
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 3926909790
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 9C338405
EAN 8712734036508
UBB 500644364837
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSSA18B-5
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.