text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retráctil Ripca 18,0-6,0mm azul 3m


Artículo No. 6K940869
Cor Azul
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 3
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 18
Embalado por 1

Especificaciones

Cor Azul
Libre de halógenos No
Tipo Termorretráctil
Longitud (mm) 3
Material Otro
Temperatura de funcionamiento (°C) -55 - 135
Diámetro interior antes de termorretracción (mm) 18
Diámetro interior después de termorretracción (mm) 6
Transparente No
Imprimible No
Con cola interior
Homologación UL
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números de artículo

Artículo No. 6K940869
EAN 8712734109653
UBB 500641923916
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr HSU180060-3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.