Mangas Termo retrateis
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
Ferramentas & material de montagem
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
6Z448976
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
Tubo retrátil Ripca 12.7-6.4mm azul 2:1 5m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Z448976
Cor
Azul
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
12.7
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Azul
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
12.7
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
6.4
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Z448976
EAN
8712734016623
UBB
500640718432
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS127U-5