text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 12.0-4.0mm vermelho 3:1 3m


Referência 3D770359
Cor Red
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 3
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Red
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 3
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 12
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 4
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 3D770359
EAN 8712734109257
UBB 500640717855
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSR120040-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.