text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo retrátil Ripca 12.0-4.0mm preto 3:1 3m


Referência 1Q393194
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 3
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.7
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 3
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 12
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 4
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 1Q393194
EAN 8712734109226
UBB 500640716030
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSB120040-3
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.