Mangas Termo retrateis
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
Maquinação
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
2O469990
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
Tubo retrátil Ripca 1.6-0.8mm preto 2:1 17m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2O469990
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.43
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
17
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Espessura da parede após contração (mm)
0.43
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
17
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
1.6
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
0.8
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
39172310
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2O469990
EAN
8712734086350
UBB
500641922926
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS16B-17