text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Tubo retrátil 4.8-2.4mm vermelho 2:1 5m


Numer artykułu 1L405899
Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 4.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Cor Red
Sem halogéneos Não
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 5
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 4.8
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 2.4
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 39172310
Type Shrink Tubing

Numery artykułów

Numer artykułu 1L405899
EAN 8712734054786
UBB 500640725288
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr HSS48R-5
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.