text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tubo flexível termorretráctil Ripca Preto 15m HSS24B/15B-15


Referência 0B033559
Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.51
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 15
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Sem halogéneos Não
Espessura da parede após contração (mm) 0.51
Tipo Termorretrátil
Comprimento (mm) 15
Material Outro
Temperatura de funcionamento (°C) -55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm) 2.4
Diâmetro interior após a contração térmica (mm) 1.2
Transparente Não
Imprimível Não
Com cola interior Não
Aprovação UL Sim
Marca Ripca
Código pautal 3926909790
Type Shrink Tubing

Números do artigo

Referência 0B033559
EAN 8712734086367
UBB 500644362021
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr HSS24B/15B-15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.