text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo de ilhós Ripca 8.4mm 100 Peças


Referência 2L033169
Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 6
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²) 6
Forma da flange Forma de anel
Número de furos de montagem 1
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8.4
Com orifício de inspeção Sim
Modelo com flange fina Não
Tamanho AWG 10
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Compression Lug

Números do artigo

Referência 2L033169
EAN 8712734065157
UBB 500641318117
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr TT6-8-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.