text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo de alta velocidade Gedore WR 152 11 275mm


Componentes forjados, faces serrilhadas endurecidas por indução, ajuste rápido e fácil com regulador de parafuso - ajuste com uma mão, faces de aperto auto-inibidoras, revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 11" (281 mm)

Referência G2575.000.275
Peso 851
Comprimento (mm) 280
Gama de fixação (mm) ['0.000', '61.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 815
Embalado por 1

Especificações

Peso 851
Comprimento (mm) 280
Gama de fixação (mm) ['0.000', '61.000']
Marca Gedore
Peso por peça (g) 815
Código do produto 8204120000
Model 152 11
Type Pipe Wrench

Descrição

Componentes forjados, faces serrilhadas endurecidas por indução, ajuste rápido e fácil com regulador de parafuso - ajuste com uma mão, faces de aperto auto-inibidoras, revestimento em pó azul GEDORE, Comprimento 11" (281 mm)

Números do artigo

Referência G2575.000.275
EAN 4010886641941
UBB 240102113240
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 6419440
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.