text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Bahco 1420 1420-1.1/2


Chave para tubos multiuso, com desenho ergonómico, DIN 5234.. Oxidado a preto, com tratamento anti-corrosão, maxilas em aço especial com endurecimento por indução. Cabo exterior com desenho ergonómico, agradável ao tacto, grande poder de fixação e estabilidade. Revestimento em termoplástico e polypropylene. Desenho optimizado, com maxilas estreitas para fácil acessibilidade, inclusive em espaços de difícil acesso. Dentes finos na parte interior e largos na parte exterior, para melhor adaptação às várias medidas dos tubos.. Cabo interior com sistema de proteção contra aperto e sistema de blocagem.Indicado para utilização com tubo de blocagem 142-3. True ergonomic design for optimal comfort and increased productivity Gripping capacity up to 38 mm (1 1/2") and a jaw opening up to 66 mm (2 2/3") Optimized design with narrower jaws gives better accessibility Patented progressive teeth for better grip Anti-rust treated high-alloy steel with induction hardened teeth Comfortable 2-component handle DIN 5234

Referência K0196.000.370
Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 1/2 polegada
Comprimento (mm) 430
Gama de fixação (mm) 38 - 38
Design do punho 2 componentes
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificações

Adequado para o diâmetro máximo do tubo 1 1/2 polegada
Comprimento (mm) 430
Gama de fixação (mm) 38 - 38
Design do punho 2 componentes
Marca Bahco
Peso por peça (g) 1370
Model ERGO
Type Pipe Wrench

Números do artigo

Referência K0196.000.370
EAN 7314150103744
UBB 427102006454
UNSPSC 27111708
Artigo do fabricante nr 1420
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.