text.skipToContent text.skipToNavigation

Trolley PROFI 2.0 W790xD480xH1035mm 650kg 7 drawers.steelbl.PROMAT


com 7 gavetas - puxador - gavetas com rolamentos de esferas e corrediças telescópicas, 100% de extensão, cada uma com um tapete antiderrapante - retração automática das gavetas - gavetas com função “levantar para abrir”, impede que as gavetas se abram sozinhas - com fecho centralizado (só é possível abrir uma gaveta de cada vez) - conjunto de divisórias

Embalado por 1

Descrição

com 7 gavetas - puxador - gavetas com rolamentos de esferas e corrediças telescópicas, 100% de extensão, cada uma com um tapete antiderrapante - retração automática das gavetas - gavetas com função “levantar para abrir”, impede que as gavetas se abram sozinhas - com fecho centralizado (só é possível abrir uma gaveta de cada vez) - conjunto de divisórias para 4 gavetas incluído - bloqueável através de fechadura de cilindro incorporada com 4 chaves - sistema de parede perfurada (9 x 9 mm) em ambos os lados para facilitar a instalação de acessórios - rodízios em PVC de alta qualidade - 4 rodízios giratórios - 2 com função de travão - prateleira de arrumação em aço inoxidável - prateleira de arrumação em aço inoxidável - prateleira de arrumação em aço inoxidável - prateleira de arrumação em aço inoxidável - prateleira de arrumação em aço inoxidável. Prateleira em aço inoxidável - Proteção lateral a todo o comprimento Dimensões totais quando montada com pega e rodas (L x P x A) 840 (1150) x 515 x 1015 mm Dimensões apenas do corpo (L x P x A) 840 x 510 x 845 mm Dimensões internas das gavetas (L x P x A) 5 x 568 x 398 x 75 mm Dimensões internas das gavetas (L x P x A) 2 x 568 x 398 x 154 mm Capacidade de carga por gaveta 40 kg / capacidade de carga estática total 650 kg

Números do artigo

Referência 1V285868
EAN 4015448928775
UBB 500729864461
UNSPSC 27110000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.