text.skipToContent text.skipToNavigation

Transport roller wheel dm 75 mm 150 kg length 600 mm width 400 mm BS ROLLEN


Referência 0Y642906
Cor Azul
Largura 400
Comprimento (mm) 600
Carga útil 150
Tipo de pneus Outro
Suporte de proteção da superfície Outro
Plano de transporte de material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Largura 400
Comprimento (mm) 600
Carga útil 150
Tipo de pneus Outro
Suporte de proteção da superfície Outro
Plano de transporte de material Outro
Com travão Não
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 0Y642906
EAN 4021885124762
UBB 500573930897
UNSPSC 27000000
Artigo do fabricante nr 3000275000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.